Dehn - Barre de terre D 16mm L 1500mm St/tZn - 101150

CopieCopie
Dehn - Barre de terre D 16mm L 1500mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 16 mm

  • effilé 16 mm sur 10 mm - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364019515

Réf. Sonepar

01186401951

Réf. Fournisseur

101150

Marque

Dehn

matériau:

acier

longueur:

1500 mm

diamètre:

16 mm

effilé 16 mm sur 10 mm:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec trous de raccordement:

Oui

Barre de terre D 16mm L 1500mm St/tZn