Dehn - Barre d´équilibrage de potentiel pour l´industrie 6 connexions INOX - 472209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond - 6
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0
matériau du rail de contact - acier inoxydable 304 (V2A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364090934
Réf. Sonepar
01186409093
Réf. Fournisseur
472209
Marque
Dehn
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond:
6
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:
0
matériau du rail de contact:
acier inoxydable 304 (V2A)
isolateur:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
hauteur:
60 mm
largeur:
40 mm
longueur:
295 mm
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:
0
surface du rail de contact:
non traité
matériau de la borne:
acier inoxydable 304 (V2A)
surface de la borne:
non traité