Dehn - BCO CL2 BE 12 - 927922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 12...12 V
tension nominale CC - 12...12 V
type raccordement 1 - borne enfichable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor bco
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364411951
Réf. Sonepar
01186441195
Réf. Fournisseur
927922
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
3 kA
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
12...12 V
tension nominale CC:
12...12 V
type raccordement 1:
borne enfichable
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
10.6 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
0.75 A
niveau de protection:
48 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
48 V
niveau de protection conducteur/terre:
45 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
48 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
48 V
fréquence limite:
1.4 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
BLITZDUCTORconnect est un Parafoudre compact de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire 12V d.c, avec voyant permettant de donner l'état du parafoudre. Asymétrique
Les Atouts de la gamme:
Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue


