Dehn - BCO CL2 BE 48 - 927925

CopieCopie
Dehn - BCO CL2 BE 48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • type raccordement 1 - borne enfichable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364411975

Réf. Sonepar

01186441197

Réf. Fournisseur

927925

Réf. Commerciale

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

3 kA

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

48...48 V

type raccordement 1:

borne enfichable

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

38.1 V

tension continue la plus élevée CC:

54 V

courant de charge nominal:

0.75 A

niveau de protection:

140 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

140 V

niveau de protection conducteur/terre:

90 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

140 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

140 V

fréquence limite:

5 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

BCO CL2 BE 48

Les Atouts de l'article:

BLITZDUCTORconnect est un Parafoudre compact de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire 48V d.c, avec voyant permettant de donner l'état du parafoudre. Asymétrique

Les Atouts de la gamme:

Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue