Dehn - BCO ML2 B 180 - 927210

CopieCopie
Dehn - BCO ML2 B 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge nominal - 1.2 A

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA

  • tension nominale AC - 180 V

  • tension nominale DC - 180 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364405585

Réf. Sonepar

01186440558

Réf. Fournisseur

927210

Marque

Dehn

courant de charge nominal:

1.2 A

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

courant de foudre (10/350 µs):

3 kA

tension nominale AC:

180 V

tension nominale DC:

180 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

127 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

niveau de protection:

1100 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

1100 V

niveau de protection conducteur/terre:

800 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

800 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

800 V

fréquence limite:

300 MHz

signalisation au niveau de l'appareil:

lisible

surveillance parasurtension:

Oui

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

BCO ML2 B 180

Les Atouts de l'article:

BLITZDUCTORconnect est un Parafoudre débrochable de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire RTC, ADSL, avec voyant permettant de donner l'état du parafoudre.

Les Atouts de la gamme:

Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue