Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - BCO ML2 BD EX 24 - 927284

CopieCopie
Dehn - BCO ML2 BD EX 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 25.4 V

  • tension continue la plus élevée CC - 36 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364405677

Réf. Sonepar

01186440567

Réf. Fournisseur

927284

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

25.4 V

tension continue la plus élevée CC:

36 V

courant de foudre (10/350 µs):

3 kA

courant de charge nominal:

0.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

65 V

niveau de protection conducteur/terre:

1100 V

fréquence limite:

3.5 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne enfichable

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

BCO ML2 BD HF 5

Les Atouts de la gamme:

Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue