Dehn - BCO ML2 BD HF 5 - 927271

CopieCopie
Dehn - BCO ML2 BD HF 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 5...5 V

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • type raccordement 1 - borne enfichable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364405660

Réf. Sonepar

01186440566

Réf. Fournisseur

927271

Réf. Commerciale

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

3 kA

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

5...5 V

tension nominale CC:

5...5 V

type raccordement 1:

borne enfichable

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

6 V

tension continue la plus élevée CC:

8.5 V

courant de charge nominal:

0.75 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

42 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

fréquence limite:

100 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

BCO ML2 BE HF 5

Les Atouts de la gamme:

Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue