Dehn - BCO ML2 BE HF 5 - 927270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 5...5 V
type raccordement 1 - borne enfichable
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor bco
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364405653
Réf. Sonepar
01186440565
Réf. Fournisseur
927270
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
3 kA
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
5...5 V
type raccordement 1:
borne enfichable
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
6 V
tension continue la plus élevée CC:
8.5 V
courant de charge nominal:
0.75 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
50 V
niveau de protection conducteur/terre:
70 V
fréquence limite:
150 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue


