Dehn - BLITZDUCTOR VT ALD 60 parafoudre combiné coordonné pour lignes DC à terre isolée - 918409

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR VT ALD 60 parafoudre combiné coordonné pour lignes DC à terre isolée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • type raccordement 1 - borne

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364146709

Réf. Sonepar

01186414670

Réf. Fournisseur

918409

Réf. Commerciale

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CC:

60...60 V

type raccordement 1:

borne

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension continue la plus élevée CC:

65 V

courant de charge nominal:

7 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

90 V

niveau de protection conducteur/terre:

650 V

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

27 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR VT ALD 60 parafoudre combiné coordonné pour lignes DC à terre isolée

Les Atouts de l'article:

Blitzducor VT est un Parafoudre de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une d'une alimentation 60V d.c avec un courant max. de 4A.

Les Atouts de la gamme:

Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilairesVariantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunicationsVariantes pour systèmes d’alimentation en DC