Dehn - BLITZDUCTOR VT AVD 24 - 918422

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR VT AVD 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 2 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • type raccordement 1 - borne

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364149267

Réf. Sonepar

01186414926

Réf. Fournisseur

918422

Réf. Commerciale

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

2 kA

courant de décharge nominal (8/20):

2 kA

tension nominale CC:

24...24 V

type raccordement 1:

borne

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension continue la plus élevée CC:

35 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

27 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR VT AVD 24

Les Atouts de la gamme:

Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilairesVariantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunicationsVariantes pour systèmes d’alimentation en DC