Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - BLITZDUCTOR VT KKS ALD 75 protection des circuits de courant cathodiques - 918420

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR VT KKS ALD 75 protection des circuits de courant cathodiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 7 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • tension nominale CC - 70...70 V

  • type raccordement 1 - borne

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364094895

Réf. Sonepar

01186409489

Réf. Fournisseur

918420

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

7 kA

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

tension nominale CC:

70...70 V

type raccordement 1:

borne

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension continue la plus élevée CC:

75 V

courant de charge nominal:

12 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

350 V

niveau de protection conducteur/terre:

350 V

fréquence limite:

1 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Oui

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

54 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR VT KKS ALD 75 protection des circuits de courant cathodiques

Les Atouts de la gamme:

Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilairesVariantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunicationsVariantes pour systèmes d’alimentation en DC