Dehn - BLITZDUCTOR VT KKS APD 36 protection des circuits de mesure de tension - 918421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 7 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale CC - 36...36 V
type raccordement 1 - borne
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor vt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364094901
Réf. Sonepar
01186409490
Réf. Fournisseur
918421
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
7 kA
courant de décharge nominal (8/20):
40 kA
tension nominale CC:
36...36 V
type raccordement 1:
borne
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension continue la plus élevée CC:
36.8 V
courant de charge nominal:
0.05 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
48 V
niveau de protection conducteur/terre:
600 V
fréquence limite:
1 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Oui
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
conducteur séparé
largeur d'assemblage:
27 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilairesVariantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunicationsVariantes pour systèmes d’alimentation en DC


