Dehn - BLITZDUCTOR VT TC 1 parasurtenseur pour lignes RTC, RNIS Uk0, ADSL - 918411

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR VT TC 1 parasurtenseur pour lignes RTC, RNIS Uk0, ADSL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 130...130 V

  • tension continue la plus élevée CC - 170 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

  • courant de charge nominal - 0.2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364093133

Réf. Sonepar

01186409313

Réf. Fournisseur

918411

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

130...130 V

tension continue la plus élevée CC:

170 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

0.2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

240 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

fréquence limite:

17 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

terminal/RJ45

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

27 mm

indice de protection (IP):

IP10

BLITZDUCTOR VT TC 1 parasurtenseur pour lignes RTC, RNIS Uk0, ADSL

Les Atouts de l'article:

Blitzducor VT est un Parafoudre de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une d'une ligne téléphonique.

Les Atouts de la gamme:

Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilairesVariantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunicationsVariantes pour systèmes d’alimentation en DC