Dehn - BLITZDUCTOR XT BAS embase universelle à 4 pôles - 920300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - technique d'information
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor xt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364109179
Réf. Sonepar
01186410917
Réf. Fournisseur
920300
Marque
Dehn
nombre de pôles:
4
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
technique d'information
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
Les Atouts de l'article:
Embase pour les modules Blitzducor XT et Blitzducor SP
Les Atouts de la gamme:
Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection