Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - BLITZDUCTOR XT BAS EX embase universelle à 4 pôles - 920301

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR XT BAS EX embase universelle à 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • application - technique d'information

  • avec contact de signalisation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364109186

Réf. Sonepar

01186410918

Réf. Fournisseur

920301

Marque

Dehn

nombre de pôles:

4

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

application:

technique d'information

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

BLITZDUCTOR XT BAS EX embase universelle à 4 pôles

Les Atouts de la gamme:

Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection