Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BD 180 parafoudre combiné pour 1 paire - 920247

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BD 180 parafoudre combiné pour 1 paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 180...180 V

  • tension nominale CC - 180...180 V

  • type raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364116078

Réf. Sonepar

01186411607

Réf. Fournisseur

920247

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

180...180 V

tension nominale CC:

180...180 V

type raccordement 1:

autre

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

127 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

courant de charge nominal:

0.75 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

550 V

fréquence limite:

25 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR XT ML2 BD 180 parafoudre combiné pour 1 paire

Les Atouts de l'article:

Blitzducor XT est un Parafoudre de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire d'une liaison RTC - ADSL, intégrant également la technologie LifeCheck permettant de donner l'état du parafoudre. Embase de référence 920 300.

Les Atouts de la gamme:

Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection