Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 12 parafoudre combiné pour 1 paire - 920242

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 12 parafoudre combiné pour 1 paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 9 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • type raccordement 1 - autre

  • mode de pose - sur élément de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364118362

Réf. Sonepar

01186411836

Réf. Fournisseur

920242

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

9 kA

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CC:

12...12 V

type raccordement 1:

autre

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

10.6 V

tension continue la plus élevée CC:

15 V

courant de charge nominal:

1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

19 V

niveau de protection conducteur/terre:

550 V

fréquence limite:

2.8 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 12 parafoudre combiné pour 1 paire

Les Atouts de la gamme:

Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection