Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BD S EX 24 - 920280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 23.3 V
tension continue la plus élevée CC - 33 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor xt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364142138
Réf. Sonepar
01186414213
Réf. Fournisseur
920280
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
23.3 V
tension continue la plus élevée CC:
33 V
courant de foudre (10/350 µs):
4 kA
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
45 V
niveau de protection conducteur/terre:
1100 V
fréquence limite:
6 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection


