Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 MY E 110 parafoudre combiné pour 1 paire - 920288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 110...110 V
courant de charge nominal - 3 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 300 V
niveau de protection conducteur/terre - 700 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blitzductor xt
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013364137363
Réf. Sonepar
01186413736
Réf. Fournisseur
920288
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
110...110 V
courant de charge nominal:
3 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
300 V
niveau de protection conducteur/terre:
700 V
fréquence limite:
4.5 MHz
mode de pose:
sur élément de base
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection