Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BD 48 module de protection combiné pour 2 paires - 920345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 10 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CA - 48...48 V
tension nominale CC - 48...48 V
type raccordement 1 - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor xt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364108998
Réf. Sonepar
01186410899
Réf. Fournisseur
920345
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
10 kA
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale CA:
48...48 V
tension nominale CC:
48...48 V
type raccordement 1:
borne à vis
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
38.1 V
tension continue la plus élevée CC:
54 V
courant de charge nominal:
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
70 V
niveau de protection conducteur/terre:
550 V
fréquence limite:
8.7 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection


