Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BE 24 parafoudre combiné pour 4 conducteurs - 920324

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BE 24 parafoudre combiné pour 4 conducteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 10 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 0...0 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • type raccordement 1 - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364109056

Réf. Sonepar

01186410905

Réf. Fournisseur

920324

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

10 kA

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

0...0 V

tension nominale CC:

24...24 V

type raccordement 1:

borne à vis

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

23.3 V

tension continue la plus élevée CC:

33 V

courant de charge nominal:

0.75 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

90 V

niveau de protection conducteur/terre:

45 V

fréquence limite:

6.8 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR XT ML4 BE 24 parafoudre combiné pour 4 conducteurs

Les Atouts de la gamme:

Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection