Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 MY 250 parasurtenseur compact pour 4 conducteurs - 920389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 250...250 V
tension max de régime permanent - 250 V
tension continue la plus élevée CC - 320 V
courant de charge nominal - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blitzductor xt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364118447
Réf. Sonepar
01186411844
Réf. Fournisseur
920389
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
250...250 V
tension max de régime permanent:
250 V
tension continue la plus élevée CC:
320 V
courant de charge nominal:
3 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1100 V
niveau de protection conducteur/terre:
1200 V
fréquence limite:
20 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
lisible
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection


