Dehn - BLITZDUCTOR XTU ML2 BD S 0-180 parafoudre combiné pour 1 paire ou 2 conducteurs - 920249

CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR XTU ML2 BD S 0-180 parafoudre combiné pour 1 paire ou 2 conducteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 9 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 0...180 V

  • tension nominale CC - 0...180 V

  • type raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364127845

Réf. Sonepar

01186412784

Réf. Fournisseur

920249

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

9 kA

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

0...180 V

tension nominale CC:

0...180 V

type raccordement 1:

autre

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

127 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

courant de charge nominal:

0.1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

53 V

niveau de protection conducteur/terre:

550 V

fréquence:

0...400 MHz

fréquence limite:

50 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR XTU ML2 BD S 0-180 parafoudre combiné pour 1 paire ou 2 conducteurs

Les Atouts de l'article:

Blitzducor XT est un Parafoudre de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire d'une liaison RS485, RTC, ADSL, MODBUS, ...., intégrant également la technologie LifeCheck permettant de donner l'état du parafoudre. Embase de référence 920 300.

Les Atouts de la gamme:

Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre conducteurs.Permet de tester le module de protection en fonctionnement.Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection