Dehn - Borne à étrier D 16-48mm St/blank f. - 308046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 6...22 mm
largeur conducteur plat 1 - 40...40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364124462
Réf. Sonepar
01186412446
Réf. Fournisseur
308046
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
6...22 mm
largeur conducteur plat 1:
40...40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
6...10 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
9.9 kA