Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Borne à étrier D 16-48mm St/blank f. - 308045

CopieCopie
Dehn - Borne à étrier D 16-48mm St/blank f.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 16...48 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364124455

Réf. Sonepar

01186412445

Réf. Fournisseur

308045

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur parallèle

diamètre conducteur rond 1:

16...48 mm

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

6...10 mm

type de vis de fixation:

autre

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

16 kA

Borne à étrier D 16-48mm St/blank f.