Dehn - Borne à rainure 0,7-10mm Rd 7-10mm Cu - 365047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
type de connecteur - pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
zone de serrage - 0.7...10 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364069046
Réf. Sonepar
01186406904
Réf. Fournisseur
365047
Marque
Dehn
matériau:
cuivre
type de connecteur:
pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
zone de serrage:
0.7...10 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis KS


