Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Borne à rainure 0,7-6mm Rd 7-10mm ZG - 365000

CopieCopie
Dehn - Borne à rainure 0,7-6mm Rd 7-10mm ZG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - zinc coulé sous pression

  • type de connecteur - pince d'agrafure

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm

  • zone de serrage - 0.7...6 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364024731

Réf. Sonepar

01186402473

Réf. Fournisseur

365000

Marque

Dehn

matériau:

zinc coulé sous pression

type de connecteur:

pince d'agrafure

adapté au diamètre du conducteur rond:

7...10 mm

zone de serrage:

0.7...6 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis KS

Borne à rainure 0,7-6mm Rd 7-10mm ZG