Dehn - Borne à rainure 0,7-8mm Rd 8-10mm St/tZn - 365010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de connecteur - pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm
zone de serrage - 0.7...8 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096318
Réf. Sonepar
01186409631
Réf. Fournisseur
365010
Réf. Commerciale
Dehn
matériau:
acier
type de connecteur:
pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...10 mm
zone de serrage:
0.7...8 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis à tête plate