Dehn - Borne à rainure bimétallique 0,7-8mm Rd 6-10mm Cu/St/tZn - 365127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre/acier
type de connecteur - pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
zone de serrage - 0.7...8 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364080317
Réf. Sonepar
01186408031
Réf. Fournisseur
365127
Marque
Dehn
matériau:
cuivre/acier
type de connecteur:
pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
0.7...8 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis à tête plate


