Dehn - Borne à rainure coudée 0,7-8mm Rd 6-10mm Al - 365051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
type de connecteur - pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
zone de serrage - 0.7...8 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364091832
Réf. Sonepar
01186409183
Réf. Fournisseur
365051
Réf. Commerciale
Dehn
matériau:
aluminium
type de connecteur:
pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
0.7...8 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à tête plate