Dehn - Borne à rainure coudée 0,7-8mm Rd 6-10mm INOX - 365059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
application - toit en métal
diamètre du conducteur - 6...10 mm
mode de pose - filetable
plage de serrage - 0.7...8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364091856
Réf. Sonepar
01186409185
Réf. Fournisseur
365059
Marque
Dehn
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
application:
toit en métal
diamètre du conducteur:
6...10 mm
mode de pose:
filetable
plage de serrage:
0.7...8 mm
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
matière du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
longueur du support:
42 mm
hauteur d'assemblage du support de fixation:
45 mm


