Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - Borne à tige filetée M10 Inox (V4A)pour conducteur Rd 8-10 / Fl 30 mm - 478129

CopieCopie
Dehn - Borne à tige filetée M10 Inox (V4A)pour conducteur Rd 8-10 / Fl 30 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • zone de serrage - 30...30 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364118508

Réf. Sonepar

01186411850

Réf. Fournisseur

478129

Réf. Commerciale

Dehn

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

zone de serrage:

30...30 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne à tige filetée M10 Inox (V4A)pour conducteur Rd 8-10 / Fl 30 mm