Dehn - Borne à tige filetée M10 St/tZnpour conducteur Rd 7-10 / Fl 30-40 mm - 478141

CopieCopie
Dehn - Borne à tige filetée M10 St/tZnpour conducteur Rd 7-10 / Fl 30-40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm

  • zone de serrage - 30...40 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364101425

Réf. Sonepar

01186410142

Réf. Fournisseur

478141

Marque

Dehn

matériau:

acier

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

7...10 mm

zone de serrage:

30...40 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne à tige filetée M10 St/tZnpour conducteur Rd 7-10 / Fl 30-40 mm