Dehn - Borne à tige filetée M12 Inox (V4A)pour conducteur Rd 7-10 / Fl 30-40 mm - 478149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
zone de serrage - 30...40 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364154964
Réf. Sonepar
01186415496
Réf. Fournisseur
478149
Réf. Commerciale
Dehn
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
zone de serrage:
30...40 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à six pans creux