Dehn - Borne à tige Rd 8-10/16mm INOX - 380029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur - pince à tige
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm
zone de serrage - 16...16 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364066359
Réf. Sonepar
01186406635
Réf. Fournisseur
380029
Réf. Commerciale
Dehn
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur:
pince à tige
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...10 mm
zone de serrage:
16...16 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à six pans creux