Dehn - Borne à tige Rd 8-10/16mm St/tZn - 380020

CopieCopie
Dehn - Borne à tige Rd 8-10/16mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de connecteur - pince à tige

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • zone de serrage - 16...16 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364066373

Réf. Sonepar

01186406637

Réf. Fournisseur

380020

Réf. Commerciale

Dehn

matériau:

acier

type de connecteur:

pince à tige

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

zone de serrage:

16...16 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne à tige Rd 8-10/16mm St/tZn