Dehn - Borne de connexion avec plaque d´appui Fl 18-35mm Rd 6-10mm St/tZn - 372035

CopieCopie
Dehn - Borne de connexion avec plaque d´appui Fl 18-35mm Rd 6-10mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm

  • zone de serrage - 18...35 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364104648

Réf. Sonepar

01186410464

Réf. Fournisseur

372035

Réf. Commerciale

Dehn

matériau:

acier

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...10 mm

zone de serrage:

18...35 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne de connexion avec plaque d´appui Fl 18-35mm Rd 6-10mm St/tZn