Dehn - Borne de connexion avec plaque d´appui Fl 5-18mm Rd 6-10mm St/tZn - 372018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
zone de serrage - 5...18 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364104624
Réf. Sonepar
01186410462
Réf. Fournisseur
372018
Marque
Dehn
matériau:
acier
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
5...18 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


