Dehn - Borne de connexion Fl 0,4-12mm Rd 7-10mm RG - 371007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre rouge
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
zone de serrage - 0.4...12 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364024663
Réf. Sonepar
01186402466
Réf. Fournisseur
371007
Marque
Dehn
matériau:
cuivre rouge
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
zone de serrage:
0.4...12 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à tête plate


