Dehn - Borne de connexion Fl 8-18mm Rd 7-10mm TG/tZn - 370018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - fonte malléable
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
zone de serrage - 8...18 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364024724
Réf. Sonepar
01186402472
Réf. Fournisseur
370018
Réf. Commerciale
Dehn
matériau:
fonte malléable
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
zone de serrage:
8...18 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis à six pans creux