Dehn - Borne de connexion horizontale 18-35mm avec dispositif de serrage INOX - 372249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier inoxydable 304 (V2A) 
- type de connecteur - borne de raccordement 
- adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm 
- zone de serrage - 18...35 mm 
- traitement de la surface - non traité 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4013364119260
Réf. Sonepar
01186411926
Réf. Fournisseur
372249
Marque
Dehn
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
18...35 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


