Dehn - Borne de connexion horizontale 18-35mm avec jonction KS INOX - 372259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
zone de serrage - 18...35 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364119277
Réf. Sonepar
01186411927
Réf. Fournisseur
372259
Marque
Dehn
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
18...35 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


