Dehn - Borne de connexion horizontale 3-18mm avec dispositif de serrage INOX - 372219

CopieCopie
Dehn - Borne de connexion horizontale 3-18mm avec dispositif de serrage INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm

  • zone de serrage - 3...18 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364119239

Réf. Sonepar

01186411923

Réf. Fournisseur

372219

Réf. Commerciale

Dehn

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...10 mm

zone de serrage:

3...18 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne de connexion horizontale 3-18mm avec dispositif de serrage INOX