Dehn - Borne de connexion horizontale 3-18mm avec dispositif de serrage St/tZn - 372210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
zone de serrage - 3...18 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364119116
Réf. Sonepar
01186411911
Réf. Fournisseur
372210
Réf. Commerciale
Dehn
matériau:
acier
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
3...18 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis à six pans creux