Dehn - Borne de connexion horizontale 3-18mm avec jonction KS St/tZn - 372220

CopieCopie
Dehn - Borne de connexion horizontale 3-18mm avec jonction KS St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm

  • zone de serrage - 3...18 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364119123

Réf. Sonepar

01186411912

Réf. Fournisseur

372220

Marque

Dehn

matériau:

acier

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

7...10 mm

zone de serrage:

3...18 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne de connexion horizontale 3-18mm avec jonction KS St/tZn