Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Borne de connexion pour piquets de terre D 20mm INOX - 610020

CopieCopie
Dehn - Borne de connexion pour piquets de terre D 20mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - borne de raccordement

  • diamètre de la connectique prise de terre - 20...20 mm

  • zone de serrage du conducteur rond - 7...10 mm

  • largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm

  • cable de la plage de serrage - 35...70 mm²

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364054110

Réf. Sonepar

01186405411

Réf. Fournisseur

610020

Marque

Dehn

type de construction:

borne de raccordement

diamètre de la connectique prise de terre:

20...20 mm

zone de serrage du conducteur rond:

7...10 mm

largeur de serrage du conducteur plat:

jusqu'à 40 mm

cable de la plage de serrage:

35...70 mm²

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

Borne de connexion pour piquets de terre D 20mm INOX