Dehn - Borne de raccordement pour prises de terre en fondation et armatures - 308037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - raccord en croix
diamètre conducteur rond 1 - 20...32 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364154704
Réf. Sonepar
01186415470
Réf. Fournisseur
308037
Marque
Dehn
type de connecteur:
raccord en croix
diamètre conducteur rond 1:
20...32 mm
largeur conducteur plat 1:
30...40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


