Dehn - Borne MMV bimétallique Rd 6-8mm Cu/St/tZn - 390267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 6...8 mm
matériau - cuivre/acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2 - 6...8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364034402
Réf. Sonepar
01186403440
Réf. Fournisseur
390267
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
6...8 mm
matériau:
cuivre/acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
6...8 mm
type de vis de fixation:
vis à tête plate
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA