Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Borne MMV Rd 6-8mm Cu - 390257

CopieCopie
Dehn - Borne MMV Rd 6-8mm Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...8 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 6...8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364031807

Réf. Sonepar

01186403180

Réf. Fournisseur

390257

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur en T/croix/parallèle

diamètre conducteur rond 1:

6...8 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

6...8 mm

type de vis de fixation:

vis à tête plate

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Borne MMV Rd 6-8mm Cu