Dehn - Borne MMV Rd 6-8mm INOX - 390259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 6...8 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 6...8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364031814
Réf. Sonepar
01186403181
Réf. Fournisseur
390259
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
6...8 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
6...8 mm
type de vis de fixation:
vis à tête plate
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


